曜日別特売
O-LIGHT3L-B 3.5X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学 53457173

O-LIGHT3L-B 3.5X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学 53457173
O-LIGHT3L-B 3.5X LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学 53457173

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)3.5X光源白色LED注文コード53457173品番O-LIGHT3L-B 3.5X
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。

用途加工や検査時の目視検査作業を補助倍率(倍)3.5X質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)9(実測値)定格周波数(Hz)50/60光源白色LEDレンズサイズ(mm)139×103プラグ形状Aプラグ光量調節(%)無段階調光(100-50)ヘッド寸法(mm)293×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする