曜日別特売
99774 4段ラック 不二貿易 53458074

99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074
99774 4段ラック 不二貿易 53458074

4段ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル×ホワイト
内容量1台注文コード53458074品番99774
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)6.5ナチュラル×ホワイト耐荷重(kg)(天板)10、(棚板)5板厚(mm)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×295×1112

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする