不二貿易
ミニファブリックスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
スクエア ブラウン
ラウンド ベージュ
ラウンド ブラウン
ラウンド ブルー
スクエア ベージュ
スクエア ブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
53458537
品番
16445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
色
スクエア ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×265×270
座面寸法(幅×奥行)(mm)
265×265
本体質量(kg)
1.4
材質
綿、ウレタンフォーム、合板、天然木
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
80
素材
ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
265×265
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません