曜日別特売
TS-25 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ 53459885

 

TS-25 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ 53459885
TS-25 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ 53459885
モノタロウ

自在ユニオン継手 PVC

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
内容量1個注文コード53459885品番TS-25
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

施工が簡単で確実に取り付けできます。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。呼び径(mm)25寸法d1(Φmm)32最高使用圧力(MPa)1材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC質量(g)155使用温度範囲(℃)0-50℃寸法L(mm)68全長L(mm)68寸法D(Φmm)74寸法l(mm)29寸法T(mm)39材質(Oリング)EPDM
注意
※ソケットタイプとなります。
※ユニオンに荷重を掛けないでください。
※投げたり、落下させるなど衝撃を与えないでください。
※直射日光を避け、屋内で保管してください。
※高温になる場所での保管を避けてください。
※接着剤の使用時は、十分に換気し、火気の使用はしないでください。直接、臭気を吸わないでください。
※接着剤が皮膚に付着したときは、速やかに落としてください。異常を感じた時は、医師の診断を受け適切な処置をしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 浄化槽 放流ポンプ交換

まれに地獄配管になっている現場があり、次の交換時の利便性を考えこちらの商品を使っています。作りがしっかりしておりメーカー品と遜色ない為、安価なこちらを使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 53459867
2024-10-02
用途: 農業用灌水ホースの脱着

冬時期にホースを外す為に購入しました。
塩ビパイプを打ち込むのに浅いけどどうなるかみてみたいと思います。

対象商品 : 53459876
2024-06-03
用途: 電磁弁が取り外し可能にする為
Fresh road農・林・水産業

施工が簡単で綺麗に仕上がりました。強度的にも問題ないと思います。

2025-01-24
用途: 配管接続
サミットリンクインターナショナル株式会社製造業

今までの使用品と変わらず使用できています。価格も大きく変わりませんが、少し安いです。

対象商品 : 53459876
2024-01-25
用途: 既存配管の途中に器具等を挿入
農・林・水産業

浅井戸ポンプの吸水側配管途中に砂取器を挿入し、パイプ内を流れる水の状態(濁り具合や気泡の混入等)を確認するために接続した透明塩ビパイプの先端部と既存配管をつなぐ継手として使用しました。今後、透明パイプの内壁が汚れきても本品により継手部分から取り外せて容易に清掃を行えるようになったので、手入れの利便性についても期待できます。

対象商品 : 53459894
2024-02-13
用途: 配管に使用
キャンプ村やなせサービス業

自在ユニオンは他社にもありますが、初めてモノタロウブランドを使用。問題有りませんよ。

対象商品 : 53459894
2023-11-01
用途: 排水管
建設業・工事業

初めて、購入しまして使った結果は、塩ビ管の挿入が、他のメーカーより入りやすかったです。また、パッキンも平パッキンで無く、Oリング内臓ですので、パッキンの落下が無くスムーズに作業出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 53459885
2023-10-24
用途: 農業潅水で利用
農・林・水産業

jis規格のユニオン継手って意外と高いから助かる。使用していて特に問題なし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする