コイズミ(小泉成器)
CDラジオ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53460068
品番
SAD4705R
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途
外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
受信周波数
AM/FM ワイドFM対応
仕様
【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音
電池使用時間(時間)
【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
252
色
赤(レッド)
高さ(mm)
127
質量(g)
1400
奥行(mm)
203
消費電力(W)
11
最大出力(W)
【実用】1W + 1W
コード長さ(m)
約1.7
端子の種類
ヘッドホン端子
電源(AC V)
100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×6本
スピーカーユニット
7.7cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
音声入力
LINE IN 端子×1
注意
※付属の電源コード(AC100V 50/60Hz)か、別売の単2形アルカリ乾電池6本を使用