KMC
KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
シルバー
ブラック
ゴールド
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53463823
品番
KMC-HL1-WD-SV
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。
半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
色
シルバー
付属品
BULLET PIN
サイズ
1/2×1/8
接続
バレットピン取付け
対応
シングルスピードに対応
リンク数
100リンク