A015AA00 ヘルメット用 バイザー PETZL 53464329

ヘルメット用 バイザー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53464329品番A015AA00
2月4日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。
「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。
また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。

クリア材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53464329
2025-01-06
用途: 樹木の伐採
建設業・工事業

バイザーカバーもオプションであるらしいのでおすすめして欲しかった

対象商品 : 53464329
2021-03-25
用途: ペツルのヘルメットで使用
その他業種

付け方は簡単ですが、外人向けか若干合わないことがあります。鼻翼付近に当たることがありますが、ゴーグルつけるよりは開放感があり視界も妨げないのでよしとしています。日本人向けのバイザーが欲しいところですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする