曜日別特売
K-415EA-75-N 長ねじ自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン) 53465826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長ねじ自在キャスター(ストッパー付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)75
寸法L(mm)29
材質(車輪)ナイロン(N)
ナイロン(N)
ゴム(R)
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
ウレタン(UR)
内容量1個注文コード53465826品番K-415EA-75-N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(N)寸法L(mm)29寸法D(Φmm)75旋回半径(mm)68寸法W(mm)21寸法M(mm)M12×1.75寸法H1(mm)95製品質量(g)300寸法R(mm)74寸法H2(mm)35許容荷重(N)490表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード30196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53465765
2024-04-22
用途: メンテナンス時

メンテナンス時に購入しています。非常に良い製品です。今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする