※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
372
185
200
250
345
372
810
1360
1620
650
1600
1900
231
828
1361
1585
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53466325
品番
K-420SR-75-R
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
寸法(L1×W1)(mm)
47×70
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
93
寸法L2(mm)
28
寸法P1×P2(mm)
42×55
寸法W2(mm)
26
寸法d(Φmm)
8.8
寸法t(mm)
2.3
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
372
材質(車輪)
ゴム(R)
旋回半径(mm)
67
許容荷重(N)
0.78
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30429