曜日別特売
K-420EA-125-UR 長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン) 53466517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長ねじ自在キャスター(ナット付属)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)125
寸法L(mm)39
材質(車輪)ウレタン(UR)
ウレタン(UR)
ゴム(R)
ナイロン(N)白色
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UR)
内容量1個注文コード53466517品番K-420EA-125-UR
販売価格(税込)¥2,052
販売価格(税別)
1,865

用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。

用途大型・中型の機器・作業台・ワゴンタキゲンコード30313付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタン(UR)寸法L(mm)39寸法D(Φmm)125旋回半径(mm)103寸法W(mm)27寸法H1(mm)152寸法H2(mm)40許容荷重(N)686表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)寸法M(mm)M16×2.0製品質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53466413
2024-04-22
用途: メンテナンス時

非常に良い製品なので、いつも購入しています。今後も購入継続します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする