曜日別特売
K-520-200 プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン) 53466605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス大型固定キャスター(Ur車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)200
内容量1個注文コード53466605品番K-520-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。

タキゲンコード30461材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム寸法H(mm)250寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)200寸法W(mm)45寸法d(Φmm)11.5許容荷重(N)2450表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63寸法(L1×W1)(mm)151×100製品質量(g)3580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする