ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)65
寸法H(mm)87.5
寸法d(Φmm)8.5
材質(車輪)ウレタン
内容量1個注文コード53466675品番K-1304G-65-UR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ウレタン寸法H(mm)87.5寸法t(mm)2寸法D(Φmm)65寸法L2(mm)22寸法d(Φmm)8.5製品質量(g)505寸法R(mm)75耐熱温度(℃)-20~+80寸法W2(mm)20許容荷重(N)0.68寸法P1×P2(mm)53×41寸法(L1×W1)(mm)69×57タキゲンコード30526
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする