ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)130
寸法H(mm)177
寸法d(Φmm)11
材質(車輪)ナイロン
内容量1個注文コード53466709品番K-1304G-130-N
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン寸法H(mm)177寸法t(mm)3寸法D(Φmm)130寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)11製品質量(g)1610寸法R(mm)135寸法W2(mm)42許容荷重(N)2.05寸法P1×P2(mm)80×80寸法(L1×W1)(mm)108×108タキゲンコード30529
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする