曜日別特売

ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)65
寸法H(mm)85
寸法d(Φmm)8.8
材質(車輪)フェノール(PH)
内容量1個注文コード53467226品番K-1320S-65-PH
販売価格(税込)¥2,559
販売価格(税別)
2,326

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。

用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械タキゲンコード30934材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)フェノール(PH)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨寸法D(Φmm)65寸法H(mm)85寸法(L1×W1)(mm)70×58寸法P1×P2(mm)55×42寸法L2(mm)29寸法W2(mm)26寸法d(Φmm)8.8旋回半径(mm)63許容荷重(kN)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする