曜日別特売
K-1304GS-100-N ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン) 53467689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プレス自在キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)100
寸法H(mm)144
寸法d(Φmm)11
材質(車輪)ナイロン(N)
内容量1個注文コード53467689品番K-1304GS-100-N
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。

用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン寸法(L1×W1)(mm)95×95寸法D(Φmm)100寸法H(mm)144寸法L2(mm)35寸法P1×P2(mm)71×71寸法R(mm)110寸法W2(mm)35寸法d(Φmm)11寸法t(mm)3材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(N)許容荷重(kN)1.47製品質量(g)1070タキゲンコード31081
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする