TAKIGEN(タキゲン)
微音キャスター(ストッパーなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
125
75
100
125
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53468136
品番
K-620J-125-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途
OA機器・大型・中型の機器
タキゲンコード
31718
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)
125
寸法H(mm)
165
寸法(L1×W1)(mm)
102×102
寸法P1×P2(mm)
80×80
寸法L2(mm)
40
寸法W2(mm)
32
寸法t(mm)
4
寸法d(Φmm)
11
旋回半径(mm)
108
許容荷重(N)
1100
製品質量(g)
1330