S-4-90-B-1(#400) キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン) 53468398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キースイッチTKS-4型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タキゲンコード40037
内容量1個注文コード53468398品番S-4-90-B-1(#400)
販売価格(税込)¥5,999
販売価格(税別)
5,454

S-1の形状変更により生まれた普及型
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)製品質量(g)170表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40037
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする