曜日別特売
S-25-OP-4 小型オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 53468513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型オペレーターキースイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タキゲンコード40347
内容量1個注文コード53468513品番S-25-OP-4
販売価格(税込)¥5,381
販売価格(税別)
4,892

3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。
2接点型なのでON・OFFの確認が確実
コンパクトでスペースを取りません。

用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)寸法L1(mm)30.9寸法L2(mm)69絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上タキゲンコード40347
注意
※鍵は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする