用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上タキゲンコード40624