LZA-93380 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 53468810

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100-242仕様無線調光用電源、ダウンライト 1C・1500クラス用注文コード53468810品番LZA-93380
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様無線調光用電源、ダウンライト 1C・1500クラス用材質0電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×283×45取付ピッチ(mm)275最大延長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)1~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする