DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53469187
品番
LSM-BBX02
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2
材質
本体:鋼板
電圧(V)
AC100/200/242兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×200×450
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合負荷容量、接続台数を超えない範囲でご使用ください。※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。