曜日別特売
LZD-93555RBZ ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 53469485

ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2500
光色電球色
内容量1台注文コード53469485品番LZD-93555RBZ
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装寸法(Φmm)85色温度(K)2500埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
注意
※電源別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする