仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装色白(ホワイト93)寸法(Φmm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当