LZD-93556AWZ ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 53469598

ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
白(ホワイト93)
内容量1台注文コード53469598品番LZD-93556AWZ
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装白(ホワイト93)寸法(Φmm)85色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
注意
※電源別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする