曜日別特売
LZD-93348YWBE ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機) 53469835

ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角50°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
内容量1台注文コード53469835品番LZD-93348YWBE
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)寸法(Φmm)140色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
注意
※電源別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする