DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3500
5000
4000
3000
光色
電球色
温白色
昼白色
白色
電球色
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53469939
品番
LZD-93363YWBE
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色温度(K)
3000
光色
電球色
仕様
LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)
色
白(ホワイト93)
寸法(Φmm)
115
埋め込み深さ(mm)
182
光源寿命
40000
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
CDM-TP70W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源別売