仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)35光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当