- ポリ袋 極厚手 モノタロウ 53470185

- ポリ袋 極厚手 モノタロウ 53470185
- ポリ袋 極厚手 モノタロウ 53470185
- ポリ袋 極厚手 モノタロウ 53470185
モノタロウ

ポリ袋 極厚手

(35件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
容量(L)70
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1パック(10枚)注文コード53470185品番-
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。

用途
ごみ処理、保管など
容量(L)70透明厚さ(mm)0.1材質LLDPE(低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ 入数(枚)10縦(mm)900横(mm)800寸法(横×縦)(mm)800×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53452780
2025-12-02
用途: なかなかいいぞ、なんにでも使える

厚手でなかなか良いです。釣りに行くときに魚を別分けする時も重宝します。
釣り場でのごみ拾いでも缶や針金等の金属類を入れても破けにくいです。
品物をしまう時の保護としても秀逸です
ただ欲を言えばもっと厚い物もモノタロウさんで販売して欲しい。
学生の頃ビルメンバイトをしていた時に使っていたゴミ袋0.3㎜厚位のやつ
あれはすごかった
釣り用品メーカーが販売しているのですがお高くて‥
モノタロウさんでもお安く作って欲しいなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 53463937
2026-01-31
用途: 灯油ポリタンク用袋
卸売・小売業

とても丈夫で18Lポリタンクの重みにも負けません。
今まで購入した灯油袋のどれよりも安心して使用できます。

2026-01-27
用途: 農作業
医療・福祉・介護関連業

牛ふんや米ぬかの移動用に使っています。丈夫で沢山入りますので重宝してリピしました。

2025-06-17
用途: 釣った魚を入れます
建設業・工事業

薄手のビニル袋だと魚のヒレやエラのトゲで穴が開いて直ぐに水漏れしてクーラーボックスの中が汚れてしまって嫌だったのですが、0.1mmの厚さだとトゲとかにも強く穴が開かないので非常に良いです。

2が参考にしています
2025-09-14
用途: サンドブラストに使うメディアの保存

サンドブラストに使うメディアの交換時にこれに保存します。狭い工場なので小さなキャビネットが一つしか置けずこれを使って入れ替えをしています。ちょっとくらい突起物があたっても結構平気で、穴が空いても裂けることがないのでガムテで対応です。

1が参考にしています
2025-06-14
用途: 釣り
卸売・小売業

魚入れて、大きさも余裕があり厚みがあるので破れににくく安心です。

3が参考にしています
2025-06-30
用途: 雑草や切った枝の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリ袋 極厚手(0.1mm)45L の10枚入は、とても使いやすくて満足しています。

1が参考にしています
2025-08-21
用途: グラウト材の残処理
合同会社 濱野工匠

ペール缶にぴったりの大きさでグラウト材を7リットルほどに分けて入れて固まったら捨てる。最高に使い勝手のいい大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする