LFM-PPP/42/80 ロール紙/プレミアム普通紙 Canon 53470279

ロール紙/プレミアム普通紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)(用紙)1067
内容量1個注文コード53470279品番LFM-PPP/42/80
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。

入数2本/箱幅(mm)(用紙)1067長さ(m)(巻)50サイズ(inch)42対応機種TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S対応オートカット可能坪量(g/m2)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする