曜日別特売
LZD-93558AWZ ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 53470578

ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
白(ホワイト93)
内容量1台注文コード53470578品番LZD-93558AWZ
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)白(ホワイト93)寸法(Φmm)110色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)156光源寿命40000光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当
注意
※電源別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする