曜日別特売
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496

WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496
WC700OR×3 カラーウェイトコーン サンセルフ 53471496

カラーウェイトコーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード53471496品番WC700OR×3
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ700ミリ 重量3.2キロのカラーコーン
柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してます
トップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です
視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です

用途工事現場や様々なイベントにピッタリです材質PVC製 軟質塩化ビニルデザインライン入り種類スタンダード高さ(mm)700寸法(mm)363×363×710質量(kg)3.1反射シート3M製高輝度プリズムシート
注意
※リサイクル素材を使用しているので寸法に若干の誤差や色むらが生じることがございます
※また素材の特性上、低温時は柔軟性能が低下するすることがございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする