DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ベース/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
色
黒
注文コード
53472845
品番
LZD-93551YBW
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
色
黒
寸法(Φmm)
110
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
149
光源寿命
40000
配光角度(°)
30
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)
1~25
カットオフアングル
35°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W×2灯相当
注意
※電源別売