EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966

EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966
EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966
EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966
EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966
EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966
EHP-TV11C3BK TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム 53472966

TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コード長さ(m)3(Y型)
内容量1個注文コード53472966品番EHP-TV11C3BK
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。
密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。
・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。
・遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
・Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

コード長さ(m)3(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする