曜日別特売
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474

HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474
HSAD-GM30MBK デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 53473474

デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー USB接続 クリップ付 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード53473474品番HSAD-GM30MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!
ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売
・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。
・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。
・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。
・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。
・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。
・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。
・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。

ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USBA接続時)、約0.5(USBType-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、TypeーC 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアルブラック質量(g)17(ケーブル含まず)対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)インターフェースゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)保証期間6カ月間マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有

商品説明動画

【エレコム】ゲーミングミキサーHSAD-GM30MBK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする