曜日別特売
LZD-93533AWB ダウンライト/ベース/2500クラス/FHT42W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機) 53474324

ダウンライト/ベース/2500クラス/FHT42W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
内容量1台注文コード53474324品番LZD-93533AWB
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し寸法(Φmm)180色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)95光源寿命40000配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当
注意
※電源別売
※SENMU無線調光用電源は必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする