曜日別特売
LZA-93543LWW 部品・ランプ/LEDランプ/無線調光 DAIKO(大光電機) 53474604

部品・ランプ/LEDランプ/無線調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)100
内容量1台注文コード53474604品番LZA-93543LWW
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
高さ(mm)63電圧(V)AC100専用消費電力(W)3.8寸法(Φmm)50色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)7配光角度(°)30光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
注意
※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組み合わせてご使用ください。(有線制御は不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする