DAIKO(大光電機)
部品・ランプ/LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
白
シルバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
118.3
108.3
106
100
96.4
114.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53474726
品番
LZA-93567WSW
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
137
色
シルバー
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
寸法(Φmm)
120
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光源寿命
40000時間
容量(VA)
15
配光角度(°)
30
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1600
調光の可否
非調光
防水
防雨形
従来光源
ビーム球150W相当
注意
※調光器併用不可