曜日別特売
LZA-93567YSW 部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機) 53474735

部品・ランプ/LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
エネルギー消費効率(Lm/W)100
内容量1台注文コード53474735品番LZA-93567YSW
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)137シルバー電圧(V)AC100専用消費電力(W)14寸法(Φmm)120色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)15配光角度(°)30光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1400調光の可否非調光防水防雨形従来光源ビーム球150W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする