仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)140エネルギー消費効率(Lm/W)53.7光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)35光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)720調光率(%)5~100埋込高(mm)230調光の可否調色調光(PWM調色調光)傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当