LZD-9018AWB8 ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80° DAIKO(大光電機) 53475216

ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.3
調光の可否調光(無線調光)
内容量1台注文コード53475216品番LZD-9018AWB8
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、10000クラス、白コーン、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)75寸法(Φmm)165色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)176エネルギー消費効率(Lm/W)125.3光源寿命40000時間容量(VA)76/75/76(100V/200V/242V)配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)9400調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源メタルハライドランプ250W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする