LZD-9079FBB8 ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35° DAIKO(大光電機) 53475548

ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否調色調光(無線調色調光)配光角度(°)45注文コード53475548品番LZD-9079FBB8
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)149エネルギー消費効率(Lm/W)68.9光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)配光角度(°)45光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1710調光率(%)5~100調光の可否調色調光(無線調色調光)取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする