曜日別特売
004530925 プラスチックカップ HEIKO 53475617

プラスチックカップ

(52件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個×10パック)口径(Φmm)80注文コード53475617品番004530925
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合サイズ004530948材質PS高さ(mm)8質量(g)1.5/個穴径(Φmm)13適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)80入数1000商品タイプ平蓋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35685711
2025-08-24
用途: キッチンカー販売。
飲食業

蓋側の幅が広く、微妙ですが、人それぞれなのでいいね!

1が参考にしています
2025-08-20
用途: 飲料販売用
卸売・小売業

ドリンク提供用に大きさが丁度よく何度もリピート買いしてます。

2025-05-08
用途: バイキングのデザート
飲食業

食べ放題用のデザートとしてゼリーや杏仁豆腐を入れて使い捨てで利用しています。
サイズ感がよく、一口サイズとして非常にちょうどいいです。

2025-01-07
用途: ボリュームがあるもののふた
YakiBo-飲食業

φ96で頼んでしまい、プリン容器のふたとしては使用できませんが、スープ容器の蓋にぴったりでしたので、転用しました。

対象商品 : 35685763
2025-04-11
用途: プラスチックカップの蓋
飲食業

96mm口径の蓋と表示されていたので95mm口径のカップ用に購入したが径が合わず蓋ができない。サイズ表示は正確にして欲しい。

対象商品 : 35685693
2024-07-05
用途: 町内会の集会・防災時に使用
株式会社プライム・ヒルサービス業

大きさが程よく、しっかりとしているので、十分使える。
冷たい飲み物類であれば問題なし。

対象商品 : 35685763
2024-04-18
用途: お菓子入れ
その他業種

カップとセットで購入しました。
蓋が若干閉めにくいですが、蓋があって便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35685711
2024-04-18
用途: お菓子入れ
その他業種

本来は呑み物入なのだと思いますが、お菓子入れに使用しました。
蓋が若干閉まり難かったが、便利に使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする