曜日別特売
004536017 紙コップ HEIKO 53475644

004536017 紙コップ HEIKO 53475644
004536017 紙コップ HEIKO 53475644

紙コップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個×20パック)
容量(満杯)(mL)約215
容量(オンス)7
内容量1箱(100個×20パック)注文コード53475644品番004536017
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

内面PEコーティング

用途ホット用入数2000材質紙(バージンパルプ)ホワイト高さ(mm)81質量(g)5.1/個適合規格食品衛生法口径(Φmm)73容量(満杯)(mL)約215容量(オンス)7口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)73×51×81底径(Φmm)51寸法(口径Φ×高さH)(mm)73×81メーカー商品コード004536017商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする