HEIKO
紙コップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個×30パック)
1箱(100個×20パック)
1箱(100個×30パック)
1箱(50個×20パック)
容量(満杯)(mL)
約70
約215
約70
約95
約165
約430
容量(オンス)
2
7
2
3
5
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×30パック)
注文コード
53475653
品番
004536002
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内面PEコーティング
用途
ホット用
入数
3000
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
高さ(mm)
50
質量(g)
1.8/個
適合規格
食品衛生法
口径(Φmm)
52
容量(満杯)(mL)
約70
容量(オンス)
2
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
52×36×50
底径(Φmm)
36
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
52×50
メーカー商品コード
004536002
商品タイプ
本体
適合フタ
なし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。