曜日別特売
004536003 紙コップ HEIKO 53475669

 

004536003 紙コップ HEIKO 53475669
004536003 紙コップ HEIKO 53475669

紙コップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個×30パック)
容量(満杯)(mL)約95
容量(オンス)3
内容量1箱(100個×30パック)注文コード53475669品番004536003
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内面PEコーティング

用途ホット用入数3000材質紙(バージンパルプ)ホワイト高さ(mm)58質量(g)2/個適合規格食品衛生法口径(Φmm)56容量(満杯)(mL)約95容量(オンス)3口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)56×40×58底径(Φmm)40寸法(口径Φ×高さH)(mm)56×58メーカー商品コード004536003商品タイプ本体適合フタなし
注意
※対応フタの取り扱いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする