曜日別特売
7オンス 未晒ペーパーカップ HEIKO 53475705

未晒ペーパーカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50個×20パック)
容量(満杯)(mL)
容量(オンス)7
内容量1箱(50個×20パック)注文コード53475705品番7オンス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。

容量(mL)210入数1000未晒無地口径×高さH(mm)72×78容量(オンス)7底径(Φmm)52メーカー商品コード004535977
注意
※未晒のため黒点・色むらが出る場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
534757057オンス661799180045359827オンス 未晒ペーパーカップ HEIKO 66179918未晒ペーパーカップHEIKO1箱(50個×40パック)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53475696
2021-10-13
用途: 部員のリフレッシュ時のウォータサーバー水分補給に使用
サービス業

使用感もよく、他の商品のような匂いもなく使用者の評価はいいです。
以前使用していた商品は印刷等の匂いがしたり、すぐフフニャフニャになったりで低評価でしたが、こちらはそのような事もなく、高評価で、他の部門が購入する商品もこちらの商品への変更を検討しているようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする