曜日別特売
4537007 二重断熱カップ HEIKO 53475766

4537007 二重断熱カップ HEIKO 53475766
4537007 二重断熱カップ HEIKO 53475766
4537007 二重断熱カップ HEIKO 53475766

二重断熱カップ

(80件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25個×40パック)
容量(満杯)(mL)約280
容量(オンス)8
ホワイト
内容量1箱(25個×40パック)注文コード53475766品番4537007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質入数25ホワイト高さ(mm)95適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)80容量(満杯)(mL)約280容量(オンス)8底径(Φmm)52メーカー商品コード004537007商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 飲料を入れて飲む時
自動車・二輪車・自転車関連業

まわりが二重になっているので、ポットなどで加熱したお湯や飲み物を入れても指や手が熱くなりにくく、快適に手で持ち飲むことが出来ます。
質感も値段とのバランスも取れていて、納得の値段かと思います。
ホットな飲み物を好む方にはお勧めです♪

対象商品 : 70119507
2025-11-17
用途: お客様サービス
realizeサービス業

何度もリピートしてます。
耐久性もありメッセージを書いてお渡しするのに可愛くて良いです。
おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 47882445
2026-02-01
用途: 移動販売
すこんてぃ飲食業

マルシェなどで紅茶の移動販売で使用しています。もう何年も愛用意しています。パソコンで印刷したシールなどをを貼っています。温かい飲み物でも持ちやすく見た目もおしゃれだと思います。

対象商品 : 47882445
2026-01-16
用途: 職場で
サービス業

保温性があり職場で美味しいコーヒーが飲めて満足してます。
なくなったらまた注文します。

2025-12-14
用途: 昼食用
サービス業

昼食のスープ・味噌汁用として愛用しておりますが、汁漏れ等はありません。
1回切りの使い捨てではチョットもったいない気もします。

2025-12-17
用途: お客様にドリンクを提供する時
日産プリンス自動車・二輪車・自転車関連業

紙?材料?の匂いが少し気になりましたが概ね良好
従業員、お客様からも見た目には高評価でした
商品の在庫が常にあればいうことなしです

対象商品 : 70119507
2025-12-15
用途: イベントのドリンクカップとして
飲食業

温かいドリンクを長時間使っても耐久性があり満足
リピートしたい

対象商品 : 70119507
2025-10-15
用途: キッチンカーにてコーヒーの販売
サービス業

使用感や耐熱は満足いく作りですが、もうワンサイズ少なめの容量のラインナップを増やしてほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1が参考にしています
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする