日本デキシー
紙コップ ウィンズ(断熱) 60個×30パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(60個×30パック)
注文コード
53475775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
業務用コップ。
紙コップ外側を特殊加工し断熱効果を高めた紙コップです。
その上、特殊加工された表面が、体感温度を実際の中身温度より低く感じさせます。
用途
断熱カップ
容量(mL)
197
入数
1800
質量(g)
5.5/個
容量(オンス)
6.5
底径(Φmm)
49
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
73×80