曜日別特売
LZD-9004YWB8 ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) 53475819

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.8
調光の可否調光(無線調光)
内容量1台注文コード53475819品番LZD-9004YWB8
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
容量(VA)
64/63/64(100V/200V/242V)
光色
電球色
定格光束(Lm)
7800
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、7500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色
白(ホワイト93)
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
62
寸法(Φmm)
140
埋め込み深さ(mm)
173
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(無線調光)
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
15°
近接限度距離(m)
0.2
従来光源
CDM-TP150W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする