4537101 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 53476073

4537101 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 53476073
4537101 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 53476073
4537101 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 53476073

断熱カップ 飲み口付き蓋

(32件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50個×20袋)
口径(Φmm)80
材質PS
内容量1箱(50個×20袋)注文コード53476073品番4537101
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

飲み口付きの紙コップ用フタです。持ち運んでもこぼれにくく、安心してお使いいただけます。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質PS適合80口径本体適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)80入数50メーカー商品コード004537101商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45019556
2026-03-07
用途: お客様に提供
有限会社JYT飲食業

カップと蓋がきっちりはまるので良い。リピ買いしてます。

対象商品 : 45038605
2025-11-04
用途: テイクアウトドリンク容器として
Cafe Karanos飲食業

専用の紙カップにカチッとはまる丈夫な蓋です。
ただ、アイス用のクリアカップに比べるとやや心もとないはまり方です。
デリバリー時には少々漏れるため、ラップを噛ませると問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 45038605
2026-01-07
用途: お客様のドリンク提供時
サービス業

人気のようでタイミング良く買えました。無くなる前にまた購入させていただきます。

対象商品 : 45019556
2026-01-07
用途: 事務所

飲み口が小さすぎて口に入ってこない。蓋はしっかり塞がりました。

1が参考にしています
2025-04-28
用途: 移動販売提供時
飲食業

温かい飲み物や冷たい飲み物をキープ出来ているので安心です

対象商品 : 62507105
2024-12-05
用途: レストラン にてコーヒー提時
有限会社 柚香飲食業

安定感があり、熱い飲み物を入れてもほのかに伝わる温かさがちょうど良いです!

2が参考にしています
2025-01-17
用途: コーヒーショップのテイクアウト
飲食業

業務用としても問題なく普通に使えます。大きいロット販売があればなおよし。

1が参考にしています
対象商品 : 45019556
2024-05-28
用途: 飲食店のドリンク提供時
有限会社 柚香飲食業

少し薄く、蓋をする際1度折れ曲がると使えなくなってしまう事があったので、その点が残念でした。
その他は大変使いやすいです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1が参考にしています
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする